| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102339 Herst.-Nr.: 140504 EAN/GTIN: 4050075091805 |
| |
|
| | |
| Für das Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V Wechselspannung geeignet.- Gefertigt aus legiertem und gehärtetem Stahl - Einsätze mit 19 mm abgesetzt - Mehrschichttauchisolation nach EN/IEC 60900:2004 - Schlüsselweite 4 mm - Länge 90 mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 4 mm | Länge: | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz innensechskant sw 4 1/2, innensechskant steckschlüsseleinsatz, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2", Imbnusnuss, Imbus-Einsatz, Imbuseinsatz, Inbus-Einsatz, Inbuseinsatz, Inbusnuß, Schraubendrehereinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, VDE-Schraubendrehereinsatz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,60* | ab € 18,61* | € 26,78* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 21,35* | € 29,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|