Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben LK für Propan-Lötgerät 4033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben LK für Propan-Lötgerät 4033
Lötkolben LK für Propan-Lötgerät 4033
Artikel-Nr.:
     284WZ-102059
Hersteller:
     Borrmann Brenner
Herst.-Nr.:
     4142
EAN/GTIN:
     4050075128334
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4033
ISO 4033
Sechskantmutter DIN EN ISO 4033
Sechskantmutter ISO 4033
- stabilisierte Flamme - Brennerrohr aus Edelstahl (Wärmeflussdämmung) - windstabil bis 4m/s - auswechselbare Düsen abgestimmt auf den Brennerkopf - Düsen mit verschleißfreier metallischer Dichtung zum Brennerhandgriff - mit Windschutz und Kupferhammer 350 g - Norm ISO 9012 - Anschluss M15x1 Außengewinde - Kernflamme Ø 5 mm - Gasverbrauch 70 g bei 1,5 bar
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 9012
Anschluss:
M15x1 Außengewinde
Kernflamme Ø:
5 mm
Gasverbrauch:
70 g bei 1,5 bar
Weitere Suchbegriffe: Kupferhammer, kupferhammer, Lötbrenner, Lötkolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Borrmann Brenner
4921
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.