Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102056 Herst.-Nr.: 410134 EAN/GTIN: 4013364026285 |
| |
|
| | |
| Erdungsrohrschellen zum Einbinden von Rohren in den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Der Klemmbereich (Angabe in mm) bezieht sich auf den Außendurchmesser und der Klemmbereich (Angabe in Zoll) bezieht sich auf den Innendurchmesser (Nennweite) der Rohre.- für Rohr-Ø 55 mm - für Rohr-Ø Zoll 1.3/4 " - L x R 145 x 27,5 mm - Schraube M8 x 20 mm - Material Klemme Stahl tZn - Material Schraube Stahl tZn Weitere Informationen: | | für Rohr-Ø: | 55 mm | für Rohr-Ø Zoll: | 1.3/4 " | L x R: | 145 x 27,5 mm | Schraube: | M8 x 20 mm | Material Klemme: | Stahl tZn | Material Schraube: | Stahl tZn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussschelle, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Rohrerdungsschelle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,00* | € 4,00* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,77* | € 5,64* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,81* | € 5,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,92* | € 5,86* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 4,42* | € 6,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|