Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffstück Propan-Lötgerät, ISO 9012, drehbar, Sparflammenhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffstück Propan-Lötgerät, ISO 9012, drehbar, Sparflammenhebel
Griffstück Propan-Lötgerät, ISO 9012, drehbar, Sparflammenhebel
Artikel-Nr.:
     284WZ-102052
Hersteller:
     Borrmann Brenner
Herst.-Nr.:
     4033.9
EAN/GTIN:
     4050075002450
Suchbegriffe:
Griffstück
Griffstück für Schweiß- und Schneid...
DIN EN ISO 4033
ISO 4033
- nach BGV D34 für LS-Einsätze 9, 20, 30 und 40 - drehbarer Schlauchanschluss 360° - drehbarer Sparflammenhebel 360° - Griffstück ergonomisch geformt mit Brandschutzausrüstung - Aufstell- und Aufhängevorrichtung - verschleißfreie metallische Kugel-Konus-Dichtung für die Brennereinsätze - Norm ISO 9012, BGV D34 - Gaseingang M10x1 links - Gasausgang M15x1 - Farbe rot
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 9012, BGV D34
Gaseingang:
M10x1 links
Gasausgang:
M15x1
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, iso 4033, Brenner, Gasbrenner, Lötkolben, Lötlampe, Propanbrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Borrmann Brenner
4154
ab € 65,63*
Zubehör
Borrmann Brenner
4442
ab € 24,26*
Zubehör
Borrmann Brenner
4444.9
ab € 27,42*
Zubehör
Borrmann Brenner
4242
ab € 22,26*
Zubehör
Borrmann Brenner
4243
ab € 23,70*
Zubehör
Borrmann Brenner
4244.9
ab € 24,75*
Zubehör
Borrmann Brenner
4142
ab € 55,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.