Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löteinsatz LS 40 für Propan-Lötgerät 4033, Brennerkopf-Ø 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löteinsatz LS 40 für Propan-Lötgerät 4033, Brennerkopf-Ø 40 mm
Löteinsatz LS 40 für Propan-Lötgerät 4033, Brennerkopf-Ø 40 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-106870
Hersteller:
     Borrmann Brenner
Herst.-Nr.:
     4444.9
EAN/GTIN:
     4050075002474
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4033
ISO 4033
Sechskantmutter DIN EN ISO 4033
Sechskantmutter ISO 4033
Für Brennergriffe mit Flammenkleinstellung. - turbulente Flamme - 60° gebogen - federgeführte Luftregulierung am Mischrohr - Festeinstellungen für Löten (harte Flamme) und Schrumpfen (weiche Flamme) - Zwischeneinstellungen möglich - Brennerrohr aus Edelstahl (Wärmeflussdämmung) - windstabil bis 4 m/s - auswechselbare Düsen abgestimmt auf den Brennerkopf - Düsen mit verschleißfreier metallischer Dichtung zum Brennerhandgriff - ISO 9012 - Brennerkopf-Ø 40 mm - Brennerrohr 100 mm - Norm ISO 9012 - Anschluss M15x1 Außengewinde - Winkel 60° - Gasverbrauch 1260 g bei 1,5 bar
Weitere Informationen:
Brennerkopf-Ø:
40 mm
Brennerrohr:
100 mm
Norm:
ISO 9012
Anschluss:
M15x1 Außengewinde
Winkel:
60°
Gasverbrauch:
1260 g bei 1,5 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.