|  |
 |
| Artikel-Nr.: 284WZ-101858 Herst.-Nr.: 23360020 EAN/GTIN: 4013960312065 |
| |
|
|  |  |
 | Verwendet wird dieser Steckbogen für das Kunststoff-Stangenrohr FPKu-EM-F-LS0H Low Smoke.- aus Spezialkunststoff - mit einseitig angeformter Muffe - nicht flammenausbreitend - halogenfrei - rauchgasarm - äußerst geringe Rauchentwicklung im Brandfall - Ø mm - Zoll 20 mm - Farbe grau Weitere Informationen:  |  | Ø mm - Zoll: | 20 mm | Farbe: | grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: pvc muffe, Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, halogenfrei, Installationsrohrbogen, Kunststoff-Steckbogen, Kunststoffsteckbogen, Rohrbogen, SBSKu-EM-LS0H |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 284 | |  | | 25 |  | € 4,80* | ab € 5,36* | € 6,43* |  |  |  |  | | |  | | 25 |  | € 4,98* | ab € 5,8432* | € 6,9932* |  |  |  | | |  | | 25 |  | Frei Haus | ab € 6,1132* | € 7,2232* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 25 |  | € 5,90* | ab € 6,4945* | € 7,5945* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 25 |  | € 7,90* | ab € 6,8221* | € 7,9621* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 284 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 160,75* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 284 |  | Versand: Lager 284 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* |  | ab € 18,00* | € 4,80* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|