| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-101675 Herst.-Nr.: 00705210 EAN/GTIN: 4250560500816 |
| |
|
| | |
| Zum Lackieren und Versiegeln - mit auswechselbarem, verzinktem 6 mm-Steckbügel - Steckbügel mit Kunststoffgriff - für Versiegelungen und alle hochwertigen Lackierungen - reine Wolle, lösemittelbeständig - thermofusioniert - Walzenbreite 10 cm - Florhöhe 4 mm - Ø 17 mm Weitere Informationen: | | Walzenbreite: | 10 cm | Florhöhe: | 4 mm | Ø: | 17 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbroller Ersatzwalze, Heizkörper-Ersatzwalze, Heizkörper-Walze, Lackierroller-Ersatzwalze, Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, velour farbrolle 100 mm, farbrolle, farbrolle 10cm, Anstrichroller, Ersatz-Walze, Lackierwalze, Moltoprenroller, Perlonroller, Velourroller |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,02* | € 1,51* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,08* | € 1,75* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,42* | € 1,96* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,31* | € 2,08* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,50* | € 2,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|