Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider Ratschenprinzip, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschneider Ratschenprinzip, 250 mm
Kabelschneider Ratschenprinzip, 250 mm
Kabelschneider Ratschenprinzip, 250 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-101393
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 31 250
EAN/GTIN:
     4003773043935
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig.- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet - Werkzeug schwarz lackiert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen - nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet - gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff - schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen - Einhandbetätigung durch Ratschenprinzip - geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung - Zweigang-Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden - einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise - Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich - Länge 250 mm - MCM 500 - Schneidleistung Cu mehrdrähtig (Ø) Ø 32 mm - Schneidleistung Cu mehrdrähtig 240 mm²
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
MCM:
500
Schneidleistung Cu mehrdrähtig (Ø):
Ø 32 mm
Schneidleistung Cu mehrdrähtig:
240 mm²
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, knipex kabelschere 250 mm, knipex drahtschneider, kabelschere, Einhand-Kabelschere, Elektro-Winkelschleifer, Handkabelschere, Handkabelzange, Isolierkabelschere, Kabel-Schere, Kabel-Schneider, Kabelkneifzange, Kabeltrenner, Seitenschneider, Winkelschleifer -elektrisch-, Winkelschneider
Angebote (50)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
€ 4,90*
ab € 125,60*
€ 143,69*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 124,63*
€ 143,73*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 125,76*
€ 144,23*
2 Tage
20
€ 7,90*
ab € 126,24*
€ 145,61*
€ 4,90*
ab € 126,55*
€ 145,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 39 05
ab € 3,04*
Sonstiges
Knipex
95 39 06
ab € 1,61*
Sonstiges
Knipex
95 39 07
ab € 1,64*
Sonstiges
Knipex
95 39 08
ab € 1,72*
Sonstiges
Knipex
95 39 09
ab € 2,31*
Sonstiges
Knipex
95 39 11
ab € 1,99*
Sonstiges
Knipex
95 39 12 97
ab € 3,43*
Sonstiges
Knipex
95 39 13 97
ab € 1,28*
Sonstiges
Knipex
95 39 13
ab € 1,55*
Sonstiges
Knipex
95 39 250
ab € 32,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.