Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Ringschlüssel, gekröpft, DIN 7447, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Ringschlüssel, gekröpft, DIN 7447, 19 mm
VDE-Ringschlüssel, gekröpft, DIN 7447, 19 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-100970
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     100970
EAN/GTIN:
     4007555255196
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel 19 mm gekröpft
einringschlüssel gekröpft
- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt - Sicherheits-Tauchisolierung nach EN 60900 - 10.000 Volt stückgeprüft - Schlüsselweite 19 mm - Länge 230 mm - Norm DIN 7447, EN/IEC 60900 - isoliert bis 1.000 V
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Länge:
230 mm
Norm:
DIN 7447, EN/IEC 60900
isoliert bis:
1.000 V
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Rinfschlüssel, Ringschlüssel, VDE-Ringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.