Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer aus Kunststoff, 10 l, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer aus Kunststoff, 10 l, grün
Eimer aus Kunststoff, 10 l, grün
Artikel-Nr.:
     284WZ-100738
Hersteller:
     OK
Herst.-Nr.:
     1010427900000
EAN/GTIN:
     4052396082586
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Der Eimer aus Kunststoff mit Stahlbügel und Inhaltsskala ist praktisch für viele Arbeiten und robust gefertigt. - Farbe grün - Material Polypropylen (PP) - Ø 285 mm - Höhe 260 mm - Inhalt 10 l - Form rund
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material:
Polypropylen (PP)
Ø:
285 mm
Höhe:
260 mm
Inhalt:
10 l
Form:
rund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 2,13*
€ 3,95*
€ 5,50*
ab € 1,45*
€ 3,95*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
keeeper
1010413000000
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.