| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE8715743009525 Herst.-Nr.: DVE8715743009525 EAN/GTIN: 8715743009525 |
| |
|
| | |
| Anti-Rutsch-Spray, transparent - Speziell entwickelte Beschichtung auf Basis eines Epoxydharzes zur einfachen Erzeugung einer schnell trocknenden, chemisch beständigen, rutschfesten Beschichtung für nahezu alle Typen von Untergründen - Transparent, schnell und einfach anzuwenden, für innen und außen - Kann auf Marmor, Granit, Holz, Metall, Fliesen, Beton, Fiberglas und vielen anderen Untergründen eingesetzt werden - Ideal für Fußgängerbereiche (auch für Barfußbereiche) - Trocken innerhalb von 30 Minuten- Inhalt 500 ml - Gebinde Spraydose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Spraydose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 24,52* | € 30,41* | | | | | 21 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 29,41* | € 35,56* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 28,88* | € 35,60* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 29,51* | € 35,60* | | | | Lager 284 | | | | 6 | | € 4,80* | ab € 34,45* | € 41,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,0689* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 249,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|