| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8715743009525 Herst.-Nr.: 2410 EAN/GTIN: 8715743009525 |
| | |
|
| | |
| Anti-Rutsch-Spray Eigenschaften: • Speziell entwickelte Beschichtung auf Basis eines Epoxydharzes zur einfachen Erzeugung einer schnell trocknenden, chemisch beständigen, rutschfesten Beschichtung für nahezu alle Typen von Untergründen • Transparent, schnell und einfach anzuwenden, für innen und außen Einsatzbereiche: • Auf Marmor, Granit, Holz, Metall, Fliesen, Beton, Fiberglas und vielen anderen Untergründen • Für Fußgängerbereiche (auch für Barfußbereiche) Technische Daten: • Trockenzeit: 30 Minuten Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Belgien | Farbe: | transparent | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Sprühdose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 24,39* | € 30,64* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 28,86* | € 35,83* | | | | | 18 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 29,77* | € 36,17* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 29,67* | € 36,21* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 30,5589* | € 37,1989* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,04878* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 183,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|