| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE7640144523206 Herst.-Nr.: DVE7640144523206 EAN/GTIN: 7640144523206 |
| |
|
| | |
| Handpumpe - Mantelrohr aus Aluminium - Durch Einsatz von Spezialgleitringen sehr leichtgängig und saugkräftig - Ansaugschlauch mit Gewebe Ø 16 x 10 mm und Auslaufschlauch, klar, Ø 21 x 16 mm - Jeder Hub saugt und füllt - Geeignet für Heizöl, mineralische, synthetische und biologische Öle, Kühlmittel, Frostschutzmittel, Petroleum u.v.m.- Fassungsvermögen 720 ml Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 720 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hand-Pumpe, Handpumpe, Handpumpen, Pumpe, Pumpen, Reilang |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,17* | € 60,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 51,05* | € 60,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 50,92* | € 61,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,23* | € 64,74* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 67,12* | € 77,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|