Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpumpe 750DW 720ml 2x600 mm Reilang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpumpe 750DW 720ml 2x600 mm Reilang
Handpumpe 750DW 720ml 2x600 mm Reilang
Artikel-Nr.:
     4012-278694
Hersteller:
     Ernst Hausammann
Herst.-Nr.:
     RHP750DW
EAN/GTIN:
     7640144523206
Suchbegriffe:
Kühlmittelpumpen
kühlmittelpumpen
Handpumpe 750 DW

Ausführung: Das Mantelrohr besteht aus Aluminium und durch den Einsatz von Spezialgleitringen ist diese Handpumpe sehr leichtgängig und saugkräftig. Sie besitzt einen Ansaugschlauch mit Gewebe Ø 16 x 10 mm und einen Auslaufschlauch klar Ø 21 x 16 mm.

Anwendung: Diese Handpumpe ist doppelt wirksam, da jeder Hub saugt und füllt.
Sie ist geeignet für Heizöl, mineralische, synthetische und biologische Öle, Kühlmittel, Frostschutzmittel, Petroleum und vieles mehr.

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
720 ml
Markenname:
reilang
Herstellername:
Ernst Hausammann & Co. AG
Herstellerartikelnummer:
RHP750DW
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: 95370720, Handpumpe, Handpumpen, Pumpe, Pumpen, Reilang
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,01*
€ 60,16*
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 50,96*
€ 60,20*
Lager 4012
12
€ 5,90*
ab € 51,19*
€ 60,21*
5 Tage
12
€ 4,30*
ab € 51,21*
€ 61,31*
2 Tage
22
€ 5,50*
ab € 55,09*
€ 64,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ernst Hausammann
35.130/S20
ab € 33,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.