| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE7314523350027 Herst.-Nr.: DVE7314523350027 EAN/GTIN: 7314523350027 |
| |
|
| | |
| PROMATIC DD-Brenner - Kantenaufschweißbrenner 40/250 geeignet für alle Detailarbeiten am Dach - Aufschweißbrenner 60/600 geeignet für die Verschweißung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen sowie zur Flächentrocknung- Leistung 43,5 kW - Brennerkopf-Ø 40 mm Weitere Informationen: | | Leistung: | 43,5 kW | Brennerkopf-Ø: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anwärmbrenner, Aufschweissbrenner, DD-Brenner, PROMATIC, Propan-/Löttechnik, Propangeräte, und, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 124,76* | € 153,39* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 130,68* | € 161,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 130,79* | € 161,37* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,08* | € 162,22* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 132,72* | € 163,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|