|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417S-p949384 Herst.-Nr.: 335002 EAN/GTIN: 7314523350027 |
| |
|
|  |  |
 | PROMATIC DD-Brenner • Kantenaufschweißbrenner 40/250 geeignet für alle Detailarbeiten am Dach • Aufschweißbrenner 60/600 geeignet für die Verschweißung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen sowie zur Flächentrocknung Weitere Informationen:  |  | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Grundpreis: | Nein | Brennerkopf-Ø: | 40 mm | Leistung: | 43,5 kW |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: anwärmbrenner, Sievert, PROMATIC, Piezo, 40, mm |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 131,09* | € 162,63* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 133,05* | € 163,61* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 129,67* | € 164,20* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 135,30* | € 165,84* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 135,42* | € 165,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|