Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HandyBoxxser 4 x 5 x 5 bestückt raaco blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HandyBoxxser 4 x 5 x 5 bestückt raaco blau
HandyBoxxser 4 x 5 x 5 bestückt raaco blau
HandyBoxxser 4 x 5 x 5 bestückt raaco blau
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5733439137966
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     DVE5733439137966
EAN/GTIN:
     5733439137966
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Tragerahmen HandyBoxxser 5x5 (bestückt) - Mobile Tragebox für Boxxser - Bestückt mit 4 Stück Boxxser 55 5x5-15 - Rahmen aus Polypropylen - Farbe: dunkelblau- Breite 347 mm - Höhe 342 mm - Tiefe 305 mm - Traglast 25 kg
Weitere Informationen:
Breite:
347 mm
Höhe:
342 mm
Tiefe:
305 mm
Traglast:
25 kg
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,50*
€ 153,56*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 135,73*
€ 153,57*
€ 4,90*
ab € 134,74*
€ 153,58*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 132,45*
€ 155,64*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 166,96*
€ 186,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,89*
€ 221,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
138314
ab € 25,17*
Zubehör
Raaco
134798
ab € 35,20*
Zubehör
Raaco
134811
ab € 43,44*
Zubehör
Raaco
134804
ab € 43,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.