| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE5411183004139 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE5411183004139 EAN/GTIN: 5411183004139 |
| |
|
| | |
| Soudal Soudaseal 240 FC - Sehr gut verarbeitbar - Nach Aushärtung dauerelastisch - Nahezu geruchlos - Nicht korrosiv - Wasserfest und seewasserbeständig (nicht geeignet für den Schiffsbau) - Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus - Keine Fleckenbildung auf porösen Untergründen wie z. B. Naturstein, Quaderstein, Marmor, Granit, usw. - Blasenfreie Aushärtung auch bei hohen Temperaturen - Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen - Haftet auch auf feuchten Untergründen - Silikon-, Lösemittel-, Halogen-, Säure- und Isocyanatfrei - Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1, kann nass-in-nass überlackiert werden - Farbecht, witterungs- und UV-beständig- Inhalt 290 ml - Farbe grau - Gebinde Kartusche Weitere Informationen: | | Inhalt: | 290 ml | Farbe: | grau | Gebinde: | Kartusche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karosseriedichtmasse, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, dichtmasse kartusche, dichtmasse soudal, dichtungspaste, Dichtstoffe, Kleb-, Ms-Polymer Kleber, Soudal, Soudaseal, und |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,57* | € 6,38* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,83* | € 6,40* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,43* | € 7,09* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,43* | € 7,13* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 6,56* | € 8,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 100,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|