| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE5410091260095 Herst.-Nr.: PCL7W EAN/GTIN: 5410091260095 |
| | |
|
| | |
| Kraftkleber Pattex Classic - Frei von Cyclohexan - Lösungsmittelhaltiger Kontaktkleber - Leicht verstreichbar - Klebt schnell mit höchster Festigkeit - Für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall etc. - Zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen - Zum Verlegen von Schallschutz-, Dämm- und Akustikplatten, geeigneten Kunststoffkacheln und Wandbelägen auf tragfähigem, trockenem Untergrund Hinweis: Nicht geeignet für Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), Polystyrol (PS), Weich-PVC und Kunstleder. Technische Kenndaten: - Temperaturbeständig: bis +110 °C - Verbrauch: 250 bis 350 g/m² für den beidseitigen Klebstoffauftrag - Bei Raumtemperatur lagern - Temperaturen unter +5 °C und über +50 °C vermeiden 4,5-kg-Kanne Einzelabgabe gegen Aufpreis möglich. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Hochtemperaturkleber, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, kontaktkleber pattex, folienkleber, Express, Klebepistole, Kleber, Klebstoff, kompakt, Kraft-Klebstoff, Pattex, Pattex Klebepistole, Pattex kompakt, Pattex Kraftkleber, Pattex Stabilit Express, Pattex transparent, Pattex®-Klebstoff, QR4030088, Stabilit, transparent |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 60,44* | € 70,12* | | | | | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 56,17* | € 70,56* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | € 35,99* | ab € 63,58* | € 78,70* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 66,16* | € 81,82* | | | | Lager 284 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 71,92* | € 87,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 350,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|