Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 859 HSS 24,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handreibahle DIN 859 HSS 24,0 mm
Handreibahle DIN 859 HSS 24,0 mm
Handreibahle DIN 859 HSS 24,0 mm
Handreibahle DIN 859 HSS 24,0 mm
Handreibahle DIN 859 HSS 24,0 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163927006
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     0110110240000
EAN/GTIN:
     4332163927006
Suchbegriffe:
DIN 859
Reibahle DIN 859
din 859
Handreibahle, nachstellbar, zylindrischer Schaft - HSS - DIN 859 - Schaft zylindrisch mit Vierkant Hinweis: Die Handreibahle ist stoßempfindlich, daher sollen die Späne nicht ausgeklopft sondern ausgeblasen oder ausgewaschen werden. Mit Rechtsspirale in Form B- Gesamtlänge 231 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N geeignet - Gusseisen empfohlen - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Schaft-Ø 24 mm - Nenn-Ø 24,0 mm - Schneidenlänge 85 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
231 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Schaft-Ø:
24 mm
Nenn-Ø:
24,0 mm
Schneidenlänge:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Beck, DIN, DIN859, Handreibahle, HSS, nachstellbar, Reibahle, Reibahlen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 118,39*
€ 141,77*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,51*
€ 141,78*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 120,04*
€ 143,57*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 115,78*
€ 144,38*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 166,84*
€ 195,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,66*
€ 232,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,89*
€ 229,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,84*
€ 198,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.