Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindewendeschneidplatte, innen 60G Vollprofil 16 IL 200 ISO 5025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindewendeschneidplatte, innen 60G Vollprofil 16 IL 200 ISO 5025
Gewindewendeschneidplatte, innen 60G Vollprofil 16 IL 200 ISO 5025
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163926740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16 IL 2.0 ISO BMA
EAN/GTIN:
     4332163926740
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte für Innenge...
dreh-wendeschneidplatte für innenge...
ISO-Gewindewendeschneidplatte, innen, 60° metrisch Vollprofil- Steigung 2 mm - Bezeichnung 16 IL 200 ISO 5025 - P Stahl 100-140 - M Rostfrei 80-120 - K Guss 90-140 - N Alu 200-350 - S Superleg. 50-100 - Schnittgeschw. vc m/min. - H Hart 30-50
Weitere Informationen:
Steigung:
2 mm
Bezeichnung:
16 IL 200 ISO 5025
P Stahl:
100-140
M Rostfrei:
80-120
K Guss:
90-140
N Alu:
200-350
S Superleg.:
50-100
Schnittgeschw.:
vc m/min.
H Hart:
30-50
Weitere Suchbegriffe: Gewinde-Bohrstangen, Gewindewendeschneidplatte, Gewindewendeschneidplatten, ISO-Gewindewendeschneidplatte, QR4025540, Schneidplatte, Schneidplatten, Vollprofil, Wendeplattenwerkzeuge, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, WSP
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 125,76*
€ 152,89*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 126,38*
€ 154,00*
€ 4,80*
ab € 125,71*
€ 154,00*
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 127,36*
€ 155,60*
9 Tage
1
€ 6,99*
ab € 129,50*
€ 157,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,00*
€ 183,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,98*
€ 180,8562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,69*
€ 170,9911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,76*
€ 162,7444
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,38*
€ 150,3922
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.