Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215994485, Gewindedrehplatte ISO 60G16 IL 2,00 ISO 5025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-630310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163926740
EAN/GTIN:
     4332163926740
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte für Innenge...
dreh-wendeschneidplatte für innenge...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215994485, ISO-Gewindewendeschneidplatte, innen, 60° metrisch Vollprofil, PVD, TiAlN, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
57 GRAMM
Bezeichnung:
16 IL 200 ISO 5025
Steigung:
2 mm
Schnittgeschw.:
vc m/min.
P Stahl:
70160
M Rostfrei:
90130
K Guss:
100130
S Superleg.:
2560
H Hart:
2040
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Wendeschneidplatte, GEWINDEWENDEPLATTE, 4332163926740, 1500839
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 124,96*
€ 153,25*
€ 4,80*
ab € 125,71*
€ 154,37*
€ 4,80*
ab € 126,47*
€ 154,37*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 127,92*
€ 155,99*
8 Tage
1
€ 6,99*
ab € 128,56*
€ 157,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,25*
€ 182,3675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,68*
€ 180,4992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,59*
€ 170,8721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,06*
€ 163,1014
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,96*
€ 148,7024
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.