Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Bohrstange links SIL 0025 R 16 UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Bohrstange links SIL 0025 R 16 UP
Gewinde-Bohrstange links SIL 0025 R 16 UP
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163926436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIL 0025 R16
EAN/GTIN:
     4332163926436
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Gewindeschneiden
Innen-Gewindebohrstange
bohrstange zum gewindeschneiden
ISO-Gewinde-Bohrstange für die Innenbearbeitung - Schraubenklemmung - Innengewinde: rechts/links Lieferung: Spannschraube, TORX®-Schlüssel, Auflageplatte 1,5°, ohne Gewindeschneidplatten. - Ausführung Links - Schaft-Ø 25 mm - Kopflänge - mm - Abmessungen l 200 mm - Wendeschneidplatte 16 IL... - Bezeichnung SIL 0025 R 16 - Abgesetzter Schaft-Ø 25 mm - x 16,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Links
Schaft-Ø:
25 mm
Kopflänge:
- mm
Abmessungen l:
200 mm
Wendeschneidplatte:
16 IL...
Bezeichnung:
SIL 0025 R 16
Abgesetzter Schaft-Ø:
25 mm
x:
16,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gew-Bohrstange, Gewinde-Bohrstange, Gewinde-BohrstangelinksSIL, Gewinde-Bohrstangen, ISO-Gewinde-Bohrstange, QR4025528, Wendeplattenwerkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 115,28*
€ 141,45*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 115,53*
€ 141,82*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 115,89*
€ 142,41*
€ 4,80*
ab € 116,67*
€ 142,41*
8 Tage
1
€ 6,99*
ab € 117,27*
€ 143,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.