Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Bohrstange rechts SIR 0025 R 16 UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Bohrstange rechts SIR 0025 R 16 UP
Gewinde-Bohrstange rechts SIR 0025 R 16 UP
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163926429
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIR 0025 R16
EAN/GTIN:
     4332163926429
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Gewindeschneiden
Innen-Gewindebohrstange
bohrstange zum gewindeschneiden
ISO-Gewinde-Bohrstange für die Innenbearbeitung - Schraubenklemmung - Innengewinde: rechts/links Lieferung: Spannschraube, TORX®-Schlüssel, Auflageplatte 1,5°, ohne Gewindeschneidplatten. - Ausführung Rechts - Schaft-Ø 25 mm - Kopflänge - mm - Abmessungen l 200 mm - Wendeschneidplatte 16 IR... - Bezeichnung SIR 0025 R 16 - Abgesetzter Schaft-Ø 25 mm - x 16,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rechts
Schaft-Ø:
25 mm
Kopflänge:
- mm
Abmessungen l:
200 mm
Wendeschneidplatte:
16 IR...
Bezeichnung:
SIR 0025 R 16
Abgesetzter Schaft-Ø:
25 mm
x:
16,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gew-Bohrstange, Gewinde-Bohrstange, Gewinde-Bohrstangen, Gewinde-Bohrstangerechts, ISO-Gewinde-Bohrstange, QR4025528, Wendeplattenwerkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 115,42*
€ 140,88*
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 115,39*
€ 141,25*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 116,15*
€ 141,83*
€ 4,80*
ab € 115,99*
€ 141,83*
9 Tage
1
€ 6,99*
ab € 116,37*
€ 142,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.