Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Bohrstange rechts SIR 0016 P 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Bohrstange rechts SIR 0016 P 16
Gewinde-Bohrstange rechts SIR 0016 P 16
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163926382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIR 0016 P16
EAN/GTIN:
     4332163926382
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Gewindeschneiden
Innen-Gewindebohrstange
bohrstange zum gewindeschneiden
ISO-Gewinde-Bohrstange für die Innenbearbeitung - Schraubenklemmung - Innengewinde: rechts/links Lieferung: Spannschraube, TORX®-Schlüssel, Auflageplatte 1,5°, ohne Gewindeschneidplatten. Klemmhalter ohne Unterlegplatte- Ausführung Rechts - Schaft-Ø 20 mm - Kopflänge 40 mm - Abmessungen l 170 mm - Wendeschneidplatte 16 IR... - Bezeichnung SIR 0016 P 16 - Abgesetzter Schaft-Ø 16 mm - x 11,7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rechts
Schaft-Ø:
20 mm
Kopflänge:
40 mm
Abmessungen l:
170 mm
Wendeschneidplatte:
16 IR...
Bezeichnung:
SIR 0016 P 16
Abgesetzter Schaft-Ø:
16 mm
x:
11,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gew-Bohrstange, Gewinde-Bohrstange, Gewinde-Bohrstangen, Gewinde-Bohrstangerechts, ISO-Gewinde-Bohrstange, QR4025528, Wendeplattenwerkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 78,17*
€ 95,93*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 78,16*
€ 96,05*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 77,91*
€ 96,45*
€ 4,80*
ab € 78,21*
€ 96,45*
9 Tage
1
€ 6,99*
ab € 78,72*
€ 96,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.