Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Bohrstange links SIL 0013 L 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Bohrstange links SIL 0013 L 11
Gewinde-Bohrstange links SIL 0013 L 11
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163926351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIL 0013 L11
EAN/GTIN:
     4332163926351
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Gewindeschneiden
Innen-Gewindebohrstange
bohrstange zum gewindeschneiden
ISO-Gewinde-Bohrstange für die Innenbearbeitung - Schraubenklemmung - Innengewinde: rechts/links Lieferung: Spannschraube, TORX®-Schlüssel, Auflageplatte 1,5°, ohne Gewindeschneidplatten. Klemmhalter ohne Unterlegplatte- Ausführung Links - Schaft-Ø 16 mm - Kopflänge 32 mm - Abmessungen l 140 mm - Wendeschneidplatte 11 IL... - Bezeichnung SIL 0013 L 11 - Abgesetzter Schaft-Ø 13 mm - x 8,9 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Links
Schaft-Ø:
16 mm
Kopflänge:
32 mm
Abmessungen l:
140 mm
Wendeschneidplatte:
11 IL...
Bezeichnung:
SIL 0013 L 11
Abgesetzter Schaft-Ø:
13 mm
x:
8,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gew-Bohrstange, Gewinde-Bohrstange, Gewinde-BohrstangelinksSIL, Gewinde-Bohrstangen, ISO-Gewinde-Bohrstange, QR4025528, Wendeplattenwerkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 73,45*
€ 90,64*
7 Tage
1
€ 4,79*
ab € 78,34*
€ 96,54*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 78,11*
€ 96,58*
€ 4,80*
ab € 78,11*
€ 96,58*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 78,47*
€ 97,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.