Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Bohrstange rechts SIR 0013 L 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Bohrstange rechts SIR 0013 L 11
Gewinde-Bohrstange rechts SIR 0013 L 11
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163926344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIR 0013 L11
EAN/GTIN:
     4332163926344
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Gewindeschneiden
Innen-Gewindebohrstange
bohrstange zum gewindeschneiden
ISO-Gewinde-Bohrstange für die Innenbearbeitung - Schraubenklemmung - Innengewinde: rechts/links Lieferung: Spannschraube, TORX®-Schlüssel, Auflageplatte 1,5°, ohne Gewindeschneidplatten. Klemmhalter ohne Unterlegplatte- Ausführung Rechts - Schaft-Ø 16 mm - Kopflänge 32 mm - Abmessungen l 140 mm - Wendeschneidplatte 11 IR... - Bezeichnung SIR 0013 L 11 - Abgesetzter Schaft-Ø 13 mm - x 8,9 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rechts
Schaft-Ø:
16 mm
Kopflänge:
32 mm
Abmessungen l:
140 mm
Wendeschneidplatte:
11 IR...
Bezeichnung:
SIR 0013 L 11
Abgesetzter Schaft-Ø:
13 mm
x:
8,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gew-Bohrstange, Gewinde-Bohrstange, Gewinde-Bohrstangen, Gewinde-Bohrstangerechts, ISO-Gewinde-Bohrstange, QR4025528, Wendeplattenwerkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 77,73*
€ 95,80*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 77,54*
€ 95,91*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 77,97*
€ 96,31*
€ 4,80*
ab € 78,26*
€ 96,31*
8 Tage
1
€ 6,99*
ab € 78,48*
€ 96,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.