Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Bohrstange rechts SIR 0010 H 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Bohrstange rechts SIR 0010 H 11
Gewinde-Bohrstange rechts SIR 0010 H 11
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163926320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIR 0010 H11
EAN/GTIN:
     4332163926320
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Gewindeschneiden
Innen-Gewindebohrstange
bohrstange zum gewindeschneiden
ISO-Gewinde-Bohrstange für die Innenbearbeitung - Schraubenklemmung - Innengewinde: rechts/links Lieferung: Spannschraube, TORX®-Schlüssel, Auflageplatte 1,5°, ohne Gewindeschneidplatten. Klemmhalter ohne Unterlegplatte- Ausführung Rechts - Schaft-Ø 10 mm - Kopflänge - mm - Abmessungen l 100 mm - Wendeschneidplatte 11 IR... - Bezeichnung SIR 0010 H 11 - Abgesetzter Schaft-Ø 10 mm - x 7,4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rechts
Schaft-Ø:
10 mm
Kopflänge:
- mm
Abmessungen l:
100 mm
Wendeschneidplatte:
11 IR...
Bezeichnung:
SIR 0010 H 11
Abgesetzter Schaft-Ø:
10 mm
x:
7,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gew-Bohrstange, Gewinde-Bohrstange, Gewinde-Bohrstangen, Gewinde-Bohrstangerechts, ISO-Gewinde-Bohrstange, QR4025528, Wendeplattenwerkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 77,96*
€ 96,12*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 77,41*
€ 96,23*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 77,74*
€ 96,63*
€ 4,80*
ab € 77,91*
€ 96,63*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 78,68*
€ 97,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.