Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163792369 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4332163792369 EAN/GTIN: 4332163792369 |
| |
|
| | |
| Gewebeband 8979 UV-beständig - Banddicke: 0,32 mm - Universell einsetzbares Klebeband - Polyethylenbeschichtetes Gewebe - Mit speziellem Gummi-Harz-Klebstoff - Durch seine UV-Beständigkeit bis zu 12 Monate für Außenanwendungen und -reparaturen geeignet - Lässt sich bis zu 6 Monate rückstandsfrei entfernen - Ist feuchtigkeitsbeständig und abriebfest- Farbe blau - Länge 54,8 m - Breite 48 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 54,8 m | Breite: | 48 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, panzerband 48mmx55m, duck tape, panzerband blau, Aluminiumband, Klebeband, Papier |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 25,26* | € 33,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,55* | € 33,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,61* | € 39,17* | | | | | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 32,94542* | € 39,25209* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 38,65* | € 49,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|