Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleimroller mit Ständer 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handleimroller mit Ständer 150 mm
Handleimroller mit Ständer 150 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163411147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     c0150
EAN/GTIN:
     4332163411147
Suchbegriffe:
Andruckrolle Drucker
Druckwalze Etikettendrucker
Etikettendruckerwalze
Umlenkwalze Etikettendrucker
Leimroller - Kein Leimabstreichen an den Kanten bei Fugen- und Gitterverleimungen - Müheloser Leimauftrag auf gewölbten Flächen - Gegenüber dem Pinsel- oder Spachtelauftrag ca. 30 % Leimersparnis und mindestens 50 % Arbeitsersparnis - Für schnelles und vollkommen gleichmäßiges Auftragen aller Leime und Klebstoffe Lieferung : Mit Ständer, ohne Walze. - Breite 150 mm
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Walze Etikettendrucker, Leimroller, andruckrolle drucker, Handleimroller, Handroller, Leimgeräte, leimroller, QR4026146, Roller
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 133,68*
€ 166,77*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 135,49*
€ 167,41*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 154,19*
€ 187,86*
€ 4,80*
ab € 154,19*
€ 187,86*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 149,66*
€ 192,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.