| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163300397 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4332163300397 EAN/GTIN: 4332163300397 |
| |
|
| | |
| Besprechungstisch chrom/lichtgrau - Tisch aus stabilem Stahlrohrgestell - Rahmen verschweißt (30x30x20 mm) - Tischplatte aus E1-Spanplatte melaminharzbeschichtet, lichtgrau - Tischkanten aus ABS-Kunststoff (2 mm), gerundet - Füße ausgestattet mit Höhenstellschrauben - Tischhöhe verstellbar Lieferung: zerlegt. Gestellfarbe: chrom Plattenfarbe: lichtgrau- Abmessungen L x B 800 x 800 mm Weitere Informationen: | | Abmessungen L x B: | 800 x 800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rechtecktisch, Stahlrohrtisch, Allround-Tisch, Allzwecktisch, Mehrzwecktisch, Universaltisch, quadratischer tisch grau, quadratischer tisch, stahlrohrtisch 80x80x76cm, Besprechungsstühle, Besucherstuhl, Besucherstühle, Formschalenstuhl, Freischwinger, Holzschalenstuhl, Kantinenstühle, Kantinentische, Konferenz-Stühle, Konferenzstuhl, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Mehrzwecktische, Pausenraum-Einrichtungen, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Sitzgruppen, Stahlrohrstuhl, Stühle, Tisch, Tische, Wartezimmerstuhl |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,95* | € 272,58* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,44* | € 272,59* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 237,45* | € 288,91* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 237,79* | € 288,91* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,69* | € 294,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|