| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163276234 Herst.-Nr.: DVE4332163276234 EAN/GTIN: 4332163276234 |
| |
|
| | |
| Schweißkabel-Set, mit Elektrodenhalter Inhalt: PVC-Schweißkabel 5 m Stecker Hinweis: Preise können sich in Abhängigkeit der Rohstoffsituation kurzfristig ändern. - Kabelquerschnitt 16 mm² - Zapfengröße 9 - Belastungen 200 A - Stecker für Kabel 10-25 mm² Weitere Informationen: | | Kabelquerschnitt: | 16 mm² | Zapfengröße: | 9 | Belastungen: | 200 A | Stecker für Kabel: | 10-25 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalterkabel 5 m, schweißkabel, Elektrodenhalter, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Massekabel für Schweißanlagen, Massekabel konfektioniert, QR4030449, Schweisskabelset, Schweißerschutzschild, Schweißerzubehör, Schweißkabel konfektioniert, Schweißkabel-Set, Schweißkabelsatz, Schweißkabelset |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,36* | € 38,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,92* | € 38,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 29,54* | € 39,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,34* | € 47,75* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 42,20* | € 54,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 8,44* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|