| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6510142 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163276234 |
| |
|
| | |
| SEGENWITZ Schweißkabelset 5 mtr. 16qmm Schweißkabel-Set, 5 m mit E-Halter, PVC • 5-m-Schweißkabel PVC • Elektrodenhalter und Stecker Weitere Informationen: | | Belastung max.: | 200 A | Kabeldurchmesser: | 10 mm² | Zapfen: | 9 mm | Stecker: | 10-25 mm² | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,57* | € 38,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,92* | € 38,39* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 29,48* | € 38,95* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,19* | € 47,55* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 42,01* | € 54,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|