Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbauscheibe, DIN 7989-1 ST tZn Pk C 13,5 x 24 x 8 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlbauscheibe, DIN 7989-1 ST tZn Pk C 13,5 x 24 x 8 HP
Stahlbauscheibe, DIN 7989-1 ST tZn Pk C 13,5 x 24 x 8 HP
Stahlbauscheibe, DIN 7989-1 ST tZn Pk C 13,5 x 24 x 8 HP
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163117971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163117971
EAN/GTIN:
     4332163117971
Suchbegriffe:
DIN 7989
Scheibe DIN 7989
Unterlegscheibe DIN 7989
din 7989 form c
DIN 7989, Scheiben für Stahlbau, Form C, 100HV, feuerverzinkt, Handelsverpackung DIN 7989, Scheiben für Stahlbau, Form C, 100HV, feuerverzinkt, Handelsverpackung- s 8 mm - d2 24 mm - für Schrauben M12 - Nennmaß = d1 13,5 mm
Weitere Informationen:
s:
8 mm
d2:
24 mm
für Schrauben:
M12
Nennmaß = d1:
13,5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 7989, din 7989 verzinkt, 12/13, 5x24x8, AM7989140, Beilagscheiben, Beilegscheiben, D7989, DIN, DIN7989, feuerverzinkt, Flache, Form, rund, Scheibe, Scheiben, Stahl, Stahlbauscheibe, Stahlbauscheiben, tZn, U-Scheiben, Unterlegscheiben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,1106*
€ 0,1546*
7 Tage
5600
200
€ 4,95*
ab € 0,1145*
€ 0,1585*
1
€ 5,90*
ab € 0,1025*
€ 0,1585*
4 Tage
5600
200
€ 6,99*
ab € 0,1214*
€ 0,1674*
Lager 284
200
€ 4,80*
ab € 0,1369*
€ 0,1899*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1899*
€ 0,22598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1759*
€ 0,20932
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1689*
€ 0,20099
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1369*
€ 0,16291
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 37,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.