Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4332163117971, Handelsware Scheibe DIN 7989 A14 tzn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-704939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163117971
EAN/GTIN:
     4332163117971
Suchbegriffe:
DIN 7989
Scheibe DIN 7989
Unterlegscheibe DIN 7989
din 7989 form c
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4332163117971, Scheibe DIN 7989 A14 tzn HP, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Nennmaß = d1:
13,5 mm
d2:
24 mm
s:
8 mm
für Schrauben:
M12
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: din 7989, din 7989 verzinkt, DIN, SCHEIBE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,104*
€ 0,145*
Lager 260
5600
200
€ 4,95*
ab € 0,1135*
€ 0,1585*
1
€ 5,90*
ab € 0,1025*
€ 0,1585*
9 Tage
5600
200
€ 6,99*
ab € 0,1214*
€ 0,1684*
7 Tage
5600
200
€ 4,30*
ab € 0,1259*
€ 0,1777*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 31,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.