Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7989-1 ST tZn Pk C 13,5x24x8 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7989-1 ST tZn Pk C 13,5x24x8 HP
DIN 7989-1 ST tZn Pk C 13,5x24x8 HP
DIN 7989-1 ST tZn Pk C 13,5x24x8 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163117971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79890210140000
EAN/GTIN:
     4332163117971
Suchbegriffe:
DIN 7989
Scheibe DIN 7989
Unterlegscheibe DIN 7989
din 7989 form c
DIN 7989, Scheiben für Stahlbau, Form C, 100HV, feuerverzinkt, Handelsverpackung DIN 7989, Scheiben für Stahlbau, Form C, 100HV, feuerverzinkt, Handelsverpackung
Weitere Informationen:
d1:
12 mm
d2:
24 mm
Nennmaß:
13,5 mm
für Schrauben:
M12
Weitere Suchbegriffe: din 7989, din 7989 verzinkt, U-Scheiben, DIN, 7989, 07989.021, Scheiben, DIN7989, Form, tZn, Scheibe, feuerverzinkt, Stahlbauscheiben, rund, Unterlegscheiben, Beilagscheiben, 12/13, 5x24x8, Flache, D7989, Stahl, AM7989140, Beilegscheiben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,104*
€ 0,145*
7 Tage
5600
200
€ 4,95*
ab € 0,1135*
€ 0,1585*
1
€ 5,90*
ab € 0,1025*
€ 0,1585*
9 Tage
5600
200
€ 6,99*
ab € 0,1204*
€ 0,1684*
7 Tage
5600
200
€ 4,30*
ab € 0,1249*
€ 0,1777*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.