Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEVEL-MOUNT Maschinenlagerung 8000 kg, LM 7-77


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEVEL-MOUNT Maschinenlagerung 8000 kg, LM 7-77
LEVEL-MOUNT Maschinenlagerung 8000 kg, LM 7-77
LEVEL-MOUNT Maschinenlagerung 8000 kg, LM 7-77
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4330816414408
Hersteller:
     Effbe
Herst.-Nr.:
     FB60001348
EAN/GTIN:
     4330816414408
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Maschinenlagerung Level-Mount® LM - Kautschuk-Elastomerkörper - Isoliert Schwingungen, Stöße und Körperschall - Höhenverstellbar - Wartungsfrei - Ölbeständig und alterungsbeständig - Schraubenqualität 8.8 verzinkt - Störende Auswirkungen auf das Umfeld oder auf die Maschine werden reduziert - Zur elastischen und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen, Anlagen und Aggregaten Vorgehensweise: Maschinenart bestimmen. Anzahl der Befestigungspunkte = Anzahl der Elemente. Belastung pro Element ermitteln (Maschinengewicht/Befestigungspunkte). Schraubengröße mit Aufnahmebohrung vergleichen. Auswahl des Elements nach unten stehender Tabelle. Hinweis: Die in der Tabelle aufgeführten Belastungswerte sind Richtwerte, welche unter dem Gesichtspunkt einer guten Standfestigkeit und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen bestimmt wurden. - Gewindegröße M24 x 1,5 - Höhe 54 mm - Durchmesser 241 mm - Modell LM 7-77 - Standardschraubenlänge 140 mm - Nivellierhöhe 20 mm - max. Maschinenfußdicke 70 mm - Drehmaschinen 3000 kg - Fräsmaschinen 3600 kg - Flachschleifmaschinen 3000 kg - Maschinen allgemein 7200 kg - statische Höchstlast 8000 kg
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M24 x 1,5
Höhe:
54 mm
Durchmesser:
241 mm
Modell LM:
7-77
Standardschraubenlänge:
140 mm
Nivellierhöhe:
20 mm
max. Maschinenfußdicke:
70 mm
Drehmaschinen:
3000 kg
Fräsmaschinen:
3600 kg
Flachschleifmaschinen:
3000 kg
Maschinen allgemein:
7200 kg
statische Höchstlast:
8000 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß effbe, maschinenfuß, -online-, Aufstellelement, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Hochdruckdüse, Kühlmittel-Hochdruckdüse, LEVEL-MOUNT, LEVEL-MOUNT®, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Maschinen-Aufstellelement, QR4030244
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 197,68*
€ 222,72*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 197,25*
€ 222,73*
€ 4,90*
ab € 196,05*
€ 223,19*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 189,80*
€ 224,15*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 241,59*
€ 272,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,22*
€ 323,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,16*
€ 320,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,58*
€ 310,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,07*
€ 303,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,59*
€ 287,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.