| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4330816414392 Herst.-Nr.: FB60015049 EAN/GTIN: 4330816414392 |
| |
|
| | |
| Maschinenlagerung Level-Mount® LM - Kautschuk-Elastomerkörper - Isoliert Schwingungen, Stöße und Körperschall - Höhenverstellbar - Wartungsfrei - Ölbeständig und alterungsbeständig - Schraubenqualität 8.8 verzinkt - Störende Auswirkungen auf das Umfeld oder auf die Maschine werden reduziert - Zur elastischen und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen, Anlagen und Aggregaten Vorgehensweise: Maschinenart bestimmen. Anzahl der Befestigungspunkte = Anzahl der Elemente. Belastung pro Element ermitteln (Maschinengewicht/Befestigungspunkte). Schraubengröße mit Aufnahmebohrung vergleichen. Auswahl des Elements nach unten stehender Tabelle. Hinweis: Die in der Tabelle aufgeführten Belastungswerte sind Richtwerte, welche unter dem Gesichtspunkt einer guten Standfestigkeit und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen bestimmt wurden. - Gewindegröße M16 x 1,5 - Höhe 35 mm - Durchmesser 160 mm - Modell LM 5-55 - Standardschraubenlänge 100 mm - Nivellierhöhe 20 mm - max. Maschinenfußdicke 41 mm - Drehmaschinen 1000 kg - Fräsmaschinen 1500 kg - Flachschleifmaschinen 1000 kg - Maschinen allgemein 3000 kg - statische Höchstlast 4000 kg Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M16 x 1,5 | Höhe: | 35 mm | Durchmesser: | 160 mm | Modell LM: | 5-55 | Standardschraubenlänge: | 100 mm | Nivellierhöhe: | 20 mm | max. Maschinenfußdicke: | 41 mm | Drehmaschinen: | 1000 kg | Fräsmaschinen: | 1500 kg | Flachschleifmaschinen: | 1000 kg | Maschinen allgemein: | 3000 kg | statische Höchstlast: | 4000 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausgleich-Element, Nivellierelement, maschinenfuß effbe, maschinenfuß, -online-, Aufstellelement, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Hochdruckdüse, Kühlmittel-Hochdruckdüse, LEVEL-MOUNT, LEVEL-MOUNT®, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Maschinen-Aufstellelement, QR4030244 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,84* | € 80,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,62* | € 80,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,34* | € 82,16* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 65,85* | € 83,00* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 80,85* | € 97,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|