| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4330816414385 Herst.-Nr.: FB60015174 EAN/GTIN: 4330816414385 |
| |
|
| | |
| Maschinenlagerung Level-Mount® LM - Kautschuk-Elastomerkörper - Isoliert Schwingungen, Stöße und Körperschall - Höhenverstellbar - Wartungsfrei - Ölbeständig und alterungsbeständig - Schraubenqualität 8.8 verzinkt - Störende Auswirkungen auf das Umfeld oder auf die Maschine werden reduziert - Zur elastischen und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen, Anlagen und Aggregaten Vorgehensweise: Maschinenart bestimmen. Anzahl der Befestigungspunkte = Anzahl der Elemente. Belastung pro Element ermitteln (Maschinengewicht/Befestigungspunkte). Schraubengröße mit Aufnahmebohrung vergleichen. Auswahl des Elements nach unten stehender Tabelle. Hinweis: Die in der Tabelle aufgeführten Belastungswerte sind Richtwerte, welche unter dem Gesichtspunkt einer guten Standfestigkeit und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen bestimmt wurden. - Gewindegröße M12 - Höhe 32 mm - Durchmesser 120 mm - Modell LM 3-33 - Standardschraubenlänge 90 mm - Nivellierhöhe 20 mm - max. Maschinenfußdicke 44 mm - Drehmaschinen 420 kg - Fräsmaschinen 600 kg - Flachschleifmaschinen 420 kg - Maschinen allgemein 1200 kg - statische Höchstlast 2000 kg Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M12 | Höhe: | 32 mm | Durchmesser: | 120 mm | Modell LM: | 3-33 | Standardschraubenlänge: | 90 mm | Nivellierhöhe: | 20 mm | max. Maschinenfußdicke: | 44 mm | Drehmaschinen: | 420 kg | Fräsmaschinen: | 600 kg | Flachschleifmaschinen: | 420 kg | Maschinen allgemein: | 1200 kg | statische Höchstlast: | 2000 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausgleich-Element, Nivellierelement, maschinenfuß effbe, maschinenfuß, -online-, Aufstellelement, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Hochdruckdüse, Kühlmittel-Hochdruckdüse, LEVEL-MOUNT, LEVEL-MOUNT®, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Maschinen-Aufstellelement, QR4030244 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,11* | € 55,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 44,18* | € 55,39* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,77* | € 56,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 44,72* | € 56,25* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 55,07* | € 68,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|