| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784944649 Herst.-Nr.: DVE4317784944649 EAN/GTIN: 4317784944649 |
| |
|
| | |
| VHM-Gravierfräser - Ausführung: kurz - VHM - Typ N - 1 Schneide - Werksnorm - DIN 6535-HA - Spitzenwinkel 60° - Fräsbreite 0,1 mm - Zum gratfreien Gravieren von Konturen - Stahl <850 N geeignet - Stahl <1000 N geeignet - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Schneidenlänge l2 15 mm - Gesamtlänge l1 40 mm - Schaft-Ø d2 4 mm - Ø d1 h11 4 mm Weitere Informationen: | | Stahl <850 N: | geeignet | Stahl <1000 N: | geeignet | Kupfer, Messing, Bronze: | empfohlen | Emulsion: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | Schneidenlänge l2: | 15 mm | Gesamtlänge l1: | 40 mm | Schaft-Ø d2: | 4 mm | Ø d1 h11: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräswerkzeuge, GravierfräserWN, VHM-Fräser, VHM-Gravierfräser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,95* | € 23,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,85* | € 23,82* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 18,89* | € 26,43* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 18,77* | € 26,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,52* | € 34,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|