| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784944236 Herst.-Nr.: DVE4317784944236 EAN/GTIN: 4317784944236 |
| |
|
| | |
| Vollhartmetall-NC-Entgratfräser, Spitzenwinkel 90° - Ausführung: kurz - VHM - Typ N - 4 Schneiden - Werksnorm - DIN 6535-HB - Zum Entgraten und Anfasen von Kanten - Mit Zentrumschnitt - Stahl <850 N 75 - Stahl <1000 N 60 - Gusseisen 35 - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 120 - Stahl <1400 N 35 - INOX 35 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 30 - Schneidenlänge l2 12 mm - Gesamtlänge l1 63 mm - Schaft-Ø d2 h6 8 mm - Ø d1 h11 8 mm Weitere Informationen: | | Stahl <850 N: | 75 | Stahl <1000 N: | 60 | Gusseisen: | 35 | Emulsion: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 120 | Stahl <1400 N: | 35 | INOX: | 35 | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | 30 | Schneidenlänge l2: | 12 mm | Gesamtlänge l1: | 63 mm | Schaft-Ø d2 h6: | 8 mm | Ø d1 h11: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: entgratfräser, DIN6527, EntgratfräserNC, Forum, Fräser, Fräswerkzeuge, NC-Entgratfräser, NC-Fräser, Spitzenwinkel, VHM-Fräser, VHM-NC-Entgratfräser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,26* | € 24,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,23* | € 24,39* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 18,33* | € 25,85* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 18,36* | € 25,85* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,01* | € 33,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|