Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiusfräser WN VHM TiAlN 3,0 mm HA Z2 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiusfräser WN VHM TiAlN 3,0 mm HA Z2 K
Radiusfräser WN VHM TiAlN 3,0 mm HA Z2 K
Radiusfräser WN VHM TiAlN 3,0 mm HA Z2 K
Radiusfräser WN VHM TiAlN 3,0 mm HA Z2 K
Radiusfräser WN VHM TiAlN 3,0 mm HA Z2 K
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784942935
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784942935
EAN/GTIN:
     4317784942935
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Vollhartmetall-Radiusfräser - kurz, Typ N, Werksnorm, VHM, Oberfläche TiAlN-beschichtet - Ausführung: kurz - VHM K10/K20 - Typ N - 2 Schneiden - Werksnorm - DIN 6535-HA - Drallwinkel 30° - Trockenbearbeitung möglich - Mit Zentrumschnitt - Stahl <850 N 175 - Stahl <1000 N 140 - Gusseisen 110 - Kupfer, Messing, Bronze 133 - Emulsion empfohlen - Öl geeignet - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 200 - INOX 55 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 30 - ohne Kühlung bedingt geeignet - Schneidenlänge l2 7 mm - Gesamtlänge l1 57 mm - Schaft-Ø d2 h6 6 mm - Ø d1 h10 3 mm
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
175
Stahl <1000 N:
140
Gusseisen:
110
Kupfer, Messing, Bronze:
133
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
200
INOX:
55
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
30
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Schneidenlänge l2:
7 mm
Gesamtlänge l1:
57 mm
Schaft-Ø d2 h6:
6 mm
Ø d1 h10:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, VHM-Fräser, radiusfräser vhm, radius schruppfräser, forum radiusfräser, Forum, Fräser, Fräswerkzeuge, RadiusfräserWN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 4,95*
ab € 10,79*
€ 15,54*
€ 5,90*
ab € 11,15*
€ 17,13*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 12,05*
€ 17,22*
€ 9,80*
ab € 12,01*
€ 17,22*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.