| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784941747 Herst.-Nr.: DVE4317784941747 EAN/GTIN: 4317784941747 |
| |
|
| | |
| 3-Punkt-Innenmessschraube - Genauigkeit nach DIN 863 - Ableseteile mattverchromt - HM-Messflächen - Messkraftregelung durch Gefühlsratsche - Für Durchgangs- und Sacklochbohrungen - Selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden Messbacken Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Einstellring und Verlängerung. - Genauigkeit 0,004 mm - Messbereich 8-10 mm - Messtiefe 55 mm - Einstellring 8 mm - Verlängerung 100 mm Weitere Informationen: | | Genauigkeit: | 0,004 mm | Messbereich: | 8-10 mm | Messtiefe: | 55 mm | Einstellring: | 8 mm | Verlängerung: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, innenmessschraube analog, 3 punkt innenmessschraube, innenmessschraube 0,001 mm, 3-Punkt, Dreipunkt-Innenmessschraube, FORUM, Innenmeßschraube, Messschraube, Messtechnik, Meßschraube |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,69* | € 232,63* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 188,87* | € 233,38* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 209,22* | € 256,71* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 208,01* | € 256,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|