| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784922456 Herst.-Nr.: DVE4317784922456 EAN/GTIN: 4317784922456 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 37-teilig, FORUM Inhalt: Hebel-Umschaltknarre mit 72 Zähnen 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, lang 6, 7, 8, 10 mm Schraubendreher-Einsatz für Innen-6-kant-Schrauben 3, 4, 5, 6, 8 mm Schraubendreher-Einsatz für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1, PH 2 Schraubendreher-Einsatz für Innen-TORX®-Schrauben T 10, T 15, T 27, T 25, T 27, T 30, T 40 Verlängerung 50 mm Verlängerung 100 mm 4-kant-Griff Quergriff mit Gleitstück Kardangelenk |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 1/4" 37-teilig, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, FORUM, QR5090001, Stecknuss-Garnitur, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, Steckschlüssel-Garnitur, Steckschlüsselgarnitur |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,13* | € 85,56* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 67,81* | € 85,93* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 68,01* | € 85,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|