| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784920575 Herst.-Nr.: DVE4317784920575 EAN/GTIN: 4317784920575 |
| |
|
| | |
| Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, 2 x D Durchgangsloch, Oberfläche TiN-beschichtet - Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 - DIN 371 - HSS-E - Form B mit Schälanschnitt (3,5-5 Gang) - Gerade genutet - Toleranz ISO 2 6H - 2 x D Durchgangsloch - Gesamtlänge 80 mm - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - INOX 8 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 5 - Schaft-Ø 6,0 mm - Gewinde M6 - Steigung 1,0 mm - Schaft-4-kant 4,9 mm - Kernloch-Ø 5,0 mm - DIN 371 B Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 80 mm | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | INOX: | 8 | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | 5 | Schaft-Ø: | 6,0 mm | Gewinde: | M6 | Steigung: | 1,0 mm | Schaft-4-kant: | 4,9 mm | Kernloch-Ø: | 5,0 mm | DIN: | 371 B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Bohrer, D371, DIN, DIN371, Durchgangsloch, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Forum, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, HSSE, M.Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, MGewindebisM, QR5017272 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,73* | € 12,81* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,35* | € 13,09* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 9,58* | € 13,90* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,58* | € 13,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|