| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784920506 Herst.-Nr.: DVE4317784920506 EAN/GTIN: 4317784920506 |
| |
|
| | |
| Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, 2 x D Durchgangsloch, Oberfläche dampfbehandelt - Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 - DIN 376 - HSS-E - Form B mit Schälanschnitt (3,5-5 Gang) - Gerade genutet - Toleranz ISO 2 6H - 2 x D Durchgangsloch - Gesamtlänge 110 mm - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - INOX 6 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 3 - Schaft-Ø 11,0 mm - Gewinde M14 - Steigung 2,0 mm - Schaft-4-kant 9,0 mm - Kernloch-Ø 12,0 mm - DIN DIN 376 B Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 110 mm | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | INOX: | 6 | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | 3 | Schaft-Ø: | 11,0 mm | Gewinde: | M14 | Steigung: | 2,0 mm | Schaft-4-kant: | 9,0 mm | Kernloch-Ø: | 12,0 mm | DIN: | DIN 376 B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m14, Bohrer, D376, Dampfbehandelt, DIN, DIN376, Durchgangsloch, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Forum, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, HSSE, M.Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, MGewindebisM, QR5017272 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,95* | € 26,17* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,60* | € 27,06* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 20,89* | € 29,01* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 20,93* | € 29,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,27* | € 36,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|