| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784920483 Herst.-Nr.: DVE4317784920483 EAN/GTIN: 4317784920483 |
| |
|
| | |
| Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, 2 x D Durchgangsloch, Oberfläche dampfbehandelt - Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 - DIN 371 - HSS-E - Form B mit Schälanschnitt (3,5-5 Gang) - Gerade genutet - Toleranz ISO 2 6H - 2 x D Durchgangsloch - Gesamtlänge 100 mm - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - INOX 6 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 3 - Schaft-Ø 10,0 mm - Gewinde M10 - Steigung 1,5 mm - Schaft-4-kant 8,0 mm - Kernloch-Ø 8,5 mm - DIN 371 B Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 100 mm | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | INOX: | 6 | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | 3 | Schaft-Ø: | 10,0 mm | Gewinde: | M10 | Steigung: | 1,5 mm | Schaft-4-kant: | 8,0 mm | Kernloch-Ø: | 8,5 mm | DIN: | 371 B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m10, Bohrer, D371, Dampfbehandelt, DIN, DIN371, Durchgangsloch, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Forum, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, HSSE, M.Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, MGewindebisM, QR5017272 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,85* | € 12,72* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,45* | € 13,14* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 9,71* | € 13,93* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,71* | € 13,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|