Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselbandmaß Stahlband 30m x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapselbandmaß Stahlband 30m x 13 mm
Kapselbandmaß Stahlband 30m x 13 mm
Kapselbandmaß Stahlband 30m x 13 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784919227
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784919227
EAN/GTIN:
     4317784919227
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
kapselbandmaß stahl 30m
Kapselbandmaß - Stoß- und schlagfestes Kunststoffgehäuse - Teil-Gummiüberzug - Maßanfang A (ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag) - Schnelles Einzugsgetriebe - Mit Handkurbel - Doppelseitiges Bandmaß - EG-Genauigkeitsklasse II - Länge 30 m - Teilung mm/cm - Bandbreite 13 mm - Bandmaterial Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Teilung:
mm/cm
Bandbreite:
13 mm
Bandmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kapselbandmaß 30m, kapselbandmaß, Bandmass, Bandmaß, FORUM, Kapsel-Bandmass, Kapselbandmass, Messtechnik, QR5060797
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,65*
€ 22,10*
7 Tage
233
€ 4,95*
ab € 15,49*
€ 22,18*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 16,54*
€ 23,66*
€ 4,80*
ab € 16,62*
€ 23,66*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.