Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Stufenbohrer HSS TiN 12-20,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Stufenbohrer HSS TiN 12-20,00 mm
Universal-Stufenbohrer HSS TiN 12-20,00 mm
Universal-Stufenbohrer HSS TiN 12-20,00 mm
Universal-Stufenbohrer HSS TiN 12-20,00 mm
Universal-Stufenbohrer HSS TiN 12-20,00 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784906586
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784906586
EAN/GTIN:
     4317784906586
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer, gerade genutet, Oberfläche TiN-beschichtet - HSS - Durchmesser in der Nut lasersigniert - 2 Schneiden - Kantenbrecher - Gerade genutet - Durchrutschen im Bohrfutter wird durch 3-Flächenschaft verhindert - Kreuzanschliff Durchmesser der Bohrstufen: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm- Gesamtlänge 76 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX bedingt geeignet - Schaft-Ø h8 9 mm - Stufenlänge 4 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
76 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Schaft-Ø h8:
9 mm
Stufenlänge:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Forum, HSS, HSS-Bohrer, QR4024205, Stufenbohrer, Univ-StufenbisHSS, Universal-Stufenbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,80*
€ 39,72*
6 Tage
15
€ 4,95*
ab € 30,07*
€ 39,84*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 32,76*
€ 42,90*
€ 4,80*
ab € 32,74*
€ 42,90*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 30,98*
€ 51,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.