| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784883290 Herst.-Nr.: DVE4317784883290 EAN/GTIN: 4317784883290 |
| |
|
| | |
| Kegel- und Entgratsenker 90°, extralang - HSS - Ähnlich DIN 335-C - 3 Schneiden - Spitzenwinkel 90° - Axial und radial hinterschliffen - Mit Span- und Freiwinkeln - Gerade Spannuten - Schaft (DIN) zylindrisch - Extralange Ausführung ab 154 mm Schaft Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich. Vorteil: Für Senkschrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966) und DIN 7991. - Gesamtlänge 164 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N geeignet - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Schaft-Ø 10 mm - Nenn-Ø 20,5 mm - kleinster Ø 3,5 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 164 mm | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | geeignet | Emulsion: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | Schaft-Ø: | 10 mm | Nenn-Ø: | 20,5 mm | kleinster Ø: | 3,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,06* | € 74,22* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 57,18* | € 74,59* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 67,21* | € 83,98* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 67,23* | € 83,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 62,14* | € 91,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|